POWERS LFSH1432 W/TP GAUGE วาล์วผสมทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 125 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผสม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว |
อัตราการไหล | 57 gpm ที่ 45 psi |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น) | 40 องศาถึง 80 องศา F |
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน) | 120 องศาถึง 180 องศา F |
ประเภทขาเข้า | NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | NPT |
ความสูงโดยรวม | 7.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.375 " |
ชั่วคราว พิสัย | 90 องศาถึง 160 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSH1434 W / TP เกจ | 127 gpm ที่ 45 psi | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 15.5 " | ฿188,877 | ||
LFSH1435 W / TP เกจ | 201 gpm ที่ 45 psi | 2" | 2" | 12.25 " | 19.25 " | ฿213,763 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.