PRECISION COILS W1011224N คอยล์ร้อน 1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขดลวดความร้อน |
Air Flow | 1200 cfm |
วัสดุปลอกหุ้ม | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | MPT ทองแดง |
ไหลความจุ | 3.9 กรัมต่อนาที |
จำนวนฟีด | 1 |
จำนวนแถว | 1 |
กำลังการผลิตรวม | 38.3 ล้านบาท |
วัสดุ Tube | ทองแดง |
ท่อนอก Dia | 5 / 8 " |
ความหนาของผนังท่อ | 0.2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.19 |
รหัส HS | 7322900045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.