PREMIER R942 ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว แนป 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี |
วัสดุหลัก | โพรพิลีน |
วัสดุปกคลุม | ผ้าทอ |
ความยาว | 9" |
งีบ | 3 / 8 " |
ประเภทสี | สูตรน้ำ, น้ำมัน |
พื้นผิว | กึ่งเรียบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 5806102800 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | งีบ | ประเภทสี | พื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R943 | 9" | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งหยาบ | ฿345 | ||
741 | 7" | 3 / 16 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | เรียบ | ฿251 | ||
742 | 7" | 3 / 8 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งเรียบ | ฿275 | ||
743 | 7" | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งหยาบ | ฿313 | ||
441 | 4" | 3 / 16 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | เรียบ | ฿165 | ||
1842 | 18 " | 3 / 8 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งเรียบ | ฿635 | ||
1843 | 18 " | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งหยาบ | ฿766 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.