PREMIER R9KW2-38 ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว Nap 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี |
วัสดุหลัก | โพรพิลีน |
วัสดุปกคลุม | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก |
ความยาว | 9" |
งีบ | 3 / 8 " |
ประเภทสี | สูตรน้ำ, น้ำมัน |
พื้นผิว | กึ่งเรียบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 5806102800 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปกคลุม | ความยาว | งีบ | ประเภทสี | พื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9KW2-50 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 9" | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งหยาบ | ฿270 | ||
7KW2-38 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 7" | 3 / 8 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งเรียบ | ฿239 | ||
9KW2-75 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 9" | 3 / 4 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | ขรุขระ | ฿328 | ||
9KW2-100 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 9" | 1" | สูตรน้ำ, น้ำมัน | ขรุขระ | ฿361 | ||
9KW2-125 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 9" | 1.25 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | หยาบพิเศษ | ฿380 | ||
4KW2-50 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 4" | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งหยาบ | ฿179 | ||
4KW2-75 | ผ้าขนสัตว์โพลีเอสเตอร์ / ถัก | 4" | 3 / 4 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | ขรุขระ | ฿191 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.