PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS รถยกสูง 2200 นิ้ว ฐานปรับได้ 79lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกฐานปรับได้ |
ขาฐานด้านในสลัว | 40 ถึง 50 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 48 ถึง 58 " |
ประเภทล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 6" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 62 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 2.75 " |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 69 " |
ความกว้างโดยรวม | 58 " |
ขับเคลื่อนด้วย | (2) แบตเตอรี่ 12V |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 566.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 8427108090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS2200-125AS | 125 " | 85 1 / 6 " | 74 " | 48 ถึง 58 " | ฿678,690 | RFQ
| |
PPS2200-101AS | 101 " | 73 ถึง 112 1/2 " | 73 " | 48 ถึง 58 " | ฿628,363 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.