PRINCE A400080ABACA07B กระบอกไฮดรอลิก รู 4 นิ้ว x ช่วงชัก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
เจาะ Dia | 4" |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Pin Dia | 1" |
วัสดุลูกสูบ | เหล็กหล่อ |
ก้านลูกสูบ | โครเมี่ยมเงา |
ซีลลูกสูบ | มงกุฎ |
ขนาดพอร์ต | 3 / 4-16 SAE |
ถอย | 20-1 / 4 นิ้ว |
แหวนวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ก้าน Dia. | 1-3 / 4 " |
ก้านซีล | ยูรีเทนยูคัพ |
ลากเส้น | 8" |
แท่งผูก | เหล็ก |
ท่อ | แม่นยำเฉียบคม |
ชนิดภาพเขียน | ก้านผูกคู่รักษาการ Act |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | แม็กซ์ ความดัน | Pin Dia | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B200040ABAAA07B | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8 " | 4" | ฿19,267 | |
A200080ABAAA07B | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8 " | 8" | ฿21,800 | |
B200200ABAAA07B | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8 " | 20 " | ฿22,790 | |
A250080ABAAA07B | 2-1 / 2 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4 " | 8" | ฿21,449 | |
B250120ABAAA07B | 2-1 / 2 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4 " | 12 " | ฿23,602 | |
A300080ABAAA07B | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8 " | 8" | ฿21,414 | |
A300160ABAAA07B | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8 " | 16 " | ฿24,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.