PRINCE DS-4A1E วาล์วเลือก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วเลือกไฮดรอลิก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความจุ | 40 GPM |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
พอร์ต NPT | 3/4 นิ้ว |
ความสูงโดยรวม | 3.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.25 " |
ตำแหน่ง | 2 |
ทาง | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอส-2A1D | 20 GPM | 2.25 " | 5.125 " | 3.25 " | ฿9,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.