PRINCETON TEC APX-OR Safety Headlamp Led 275 Lm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟหน้าที่ได้รับการรับรองความปลอดภัย |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 150 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | AA |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
ระยะลำแสง | 67 / 120m |
สีผิวกาย | ส้ม |
Body Dia | 2.5 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีคาร์บอเนต |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
คะแนนลดลง | 2m |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
โฟกัส | คงที่ |
ความต้านทานการกระแทก | ใช่ |
ชีวิตหลอดไฟ | 10,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 2.5 " |
วัสดุเลนส์ | Lexan |
แสงส่องสว่าง | 275 LM |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูงต่ำ Maxbright สูง Maxbright ต่ำกะพริบ |
Lumens | 275 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 250 449 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 275 |
การติด | Strap |
ประเภทการติดตั้ง | Strap |
จำนวนแบตเตอรี่ | 4 |
จำนวนสายรัด | 1 |
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | ไม่ |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 90 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | คลาส I, Div. 2 |
การจัดอันดับความปลอดภัย | Class 1 Div 2, Group A, B, C, D คลาส 2 Div 2 กลุ่ม F, G |
ประเภทสวิทช์ | คู่ |
คะแนนการเจาะน้ำ | สูงสุด 1 ม. หรือ 3 ฟุต 30 นาที |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 9.9 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.11 |
รหัส HS | 8513102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โฟกัส | เวลาเผาแบตเตอรี่ | ขนาดของแบตเตอรี่ | ความยาว | แสงส่องสว่าง | โหมดเอาต์พุตแสง | Lumens | ช่วง Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX-BK | - | 150 ชม. | AA | 2.5 " | 275 LM | สูงต่ำ Maxbright สูง Maxbright ต่ำกะพริบ | 275 | เพื่อ 250 449 | ฿5,254 | ||
QUAD-IND | คงที่ | 105 ชม. | AAA | 2.75 " | 78 LM | สูงปานกลางต่ำกะพริบ | 78 | เพื่อ 50 99 | ฿3,110 | ||
EOS-OR / GY | - | 115/116/121 ชม. | AAA | 1.75 " | 105 LM | สูงปานกลางต่ำกะพริบ | 105 | เพื่อ 100 249 | - | RFQ
| |
EOS-IND | กว้าง | 115/116/121 ชม. | AAA | 1.75 " | 105 LM | สูงปานกลางต่ำกะพริบ | 105 | เพื่อ 100 249 | ฿2,938 | ||
QUAD-BK | ปรับ | 105 ชม. | AAA | 2.75 " | 78 LM | สูงปานกลางต่ำกะพริบ | 78 | เพื่อ 50 99 | ฿2,053 | ||
ยูเคแอล-บีเค | ปรับ | 96 / 120 ชม. | AA | 1" | 78 LM | (1) Maxbright LED, (3) LED Ultrabright | 78 | เพื่อ 50 99 | ฿3,572 | ||
EOS-II-BK | คงที่ | 121 ชม. | AAA | 2.5 " | 80 LM | สูงต่ำ | 80 | เพื่อ 100 249 | ฿4,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.