PRO-LINE EL603030CA31 โต๊ะทำงานแบบโมดูลาร์ 60w x 30d x ความสูง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานแบบแยกส่วน |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ที - โมลด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทาอ่อน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 30 " |
ประเภทขา | เท้าแขนปรับความสูงได้ |
ความจุโหลด | 330 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.25 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนต ESD |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | สี | ความลึก | สีกรอบ | ความสูง | ประเภทขา | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD723030PL-A31 | ลามิเนตพลาสติก | สีเทาอ่อน | 30 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | ปรับความสูงได้ตรง | 5000 ปอนด์ | 72 " | ฿33,911 | RFQ
| |
HD723030C-H11 | ลามิเนต ESD | สีเบจอ่อน | 30 " | สีเบจอ่อน | 30 ถึง 36 " | ปรับความสูงได้ตรง | 5000 ปอนด์ | 72 " | ฿46,851 | ||
EL723030PL L14 | ลามิเนตพลาสติก | ฟ้าอ่อน | 30 " | ฟ้าอ่อน | 30 ถึง 42 " | ปรับความสูงได้ตรง | 330 ปอนด์ | 72 " | ฿95,550 | RFQ
| |
HD723030C-L14 | ลามิเนต ESD | ฟ้าอ่อน | 36 " | ฟ้าอ่อน | 19 " | ปรับความสูงได้ตรง | 5000 ปอนด์ | 74 " | ฿46,851 | ||
EL603030 PL H11 | ลามิเนต ESD | สีเบจอ่อน | 30 " | สีเบจอ่อน | 30 ถึง 42 " | เท้าแขนปรับความสูงได้ | 330 ปอนด์ | 60 " | ฿91,631 | ||
HD723030PL-L14 | ลามิเนตพลาสติก | ฟ้าอ่อน | 30 " | ฟ้าอ่อน | 30 ถึง 36 " | ปรับความสูงได้ตรง | 5000 ปอนด์ | 72 " | ฿33,911 | RFQ
| |
HD723030PL-H11 | ลามิเนตพลาสติก | สีเบจอ่อน | 30 " | สีเบจอ่อน | 30 ถึง 36 " | ปรับความสูงได้ตรง | 5000 ปอนด์ | 72 " | ฿33,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.