PRO-LINE ELH7230C-A31 Ergo Workbench สีน้ำเงิน 72l x 30w x 30h นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ประเภทการปรับปรุง | มือหมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรองคาร์บอนฟรี |
ความสูง | 30 ถึง 42 " |
ความยาว | 72 " |
ความจุโหลด | 750 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนา | 1.25 " |
ความกว้าง | 30 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนต ESD |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ประเภทการปรับปรุง | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿41,324 | |
HD6030C / A31 / HDLE | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีเทา | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿41,324 | |
HD6030P / L14 / HDLE | ตกสะเก็ด | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿31,940 | |
HD6030P / A31 / HDLE | ตกสะเก็ด | ดึงพิน | สีเทา | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿31,940 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ฿44,982 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีเทา | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ฿44,982 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | ตกสะเก็ด | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ฿34,507 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.