PRO-LINE LHD603034/HDLE/CGRFW-627 โต๊ะโต๊ะทำงานสีขาว 60l x 30w x 34 In.h
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ประเภทการปรับปรุง | ดึงพิน |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรองคาร์บอนฟรี |
ความสูง | 34 ถึง 40 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนา | 1.25 " |
ความกว้าง | 30 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เคมการ์ด (R) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความหนา | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 | ขาว | 34 ถึง 40 " | 60 " | 5000 ปอนด์ | 1" | อีพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin) | ฿94,579 | ||
LHD603034 / HDLE / SSRFW-627 | ขาว | 34 ถึง 40 " | 60 " | 5000 ปอนด์ | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿77,136 | ||
HDL6030SS-H11 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 30 " | 60 " | 1000 ปอนด์ | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿75,982 | ||
HDL6030ER-H11 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 30 " | 60 " | 1000 ปอนด์ | 1" | อีพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin) | ฿84,239 | ||
HDL6030CG-H11 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 30 " | 60 " | 1000 ปอนด์ | 1.25 " | เคมการ์ด (R) | ฿44,583 | ||
HDL7230SS-H11 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 30 " | 72 " | 1000 ปอนด์ | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿78,730 | RFQ
| |
HDL7230ER-H11 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 30 " | 72 " | 1000 ปอนด์ | 1" | อีพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin) | ฿80,227 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.