PRO-LINE LTF72 โครงแขวนเครื่องมือ 72 x 2 x 2h เบจ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โครงแขวนเครื่องมือ |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 2" |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 171.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | สี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิด LTF60-L14 | แต่อย่างใด | สีน้ำเงิน | 1.625 " | 1.625 " | เหล็ก ESD และพลาสติก | 60 " | ฿6,958 | ||
กองทุนเปิด LTF60-A31 | แต่อย่างใด | สีเทา | 1.625 " | 1.625 " | เหล็ก ESD และพลาสติก | 60 " | ฿6,958 | ||
กองทุนเปิด LTF72-L14 | แต่อย่างใด | สีน้ำเงิน | 1.625 " | 1.625 " | เหล็ก ESD และพลาสติก | 72 " | ฿7,494 | RFQ
| |
กองทุนเปิด LTF72-A31 | แต่อย่างใด | สีเทา | 1.625 " | 1.625 " | เหล็ก ESD และพลาสติก | 72 " | ฿7,494 | RFQ
| |
IWBLTF60 | แต่อย่างใด | สีเทา | 4" | 5" | เหล็ก | 62 " | ฿6,233 | ||
IWBLTF72 | แต่อย่างใด | สีเทา | 4" | 5" | เหล็ก | 72 " | ฿6,679 | RFQ
| |
TSF1848FL-H11 | แต่อย่างใด | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 18 " | 6" | เหล็ก | 48 " | ฿10,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.