PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P แพ็คเกจไมโครโฮโมจีไนซิ่งระดับพรีเมียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Micro-Homogenizing Package พรีเมี่ยม |
ตามมาตรฐาน | UL คูล |
ความลึก | 1.98 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 มม. 7 มม |
ความสูง | 7.875 " |
HP | 1/5 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ระดับเสียง | 68dB |
ความยาวเพลา | 75mm |
ความเร็ว | 5000 ถึง 35,000 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ระดับเสียง | 0.03mL ถึง 10mL |
วัตต์ | 144 |
ความกว้าง | 2.15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200S | UL คูล | 5mm | Micro-Homogenizing Package มาตรฐาน | 5000 ถึง 35,000 รอบต่อนาที | 120 | ฿94,834 | ||
PK-02200S | CE | 5mm | Micro-Homogenizing Package มาตรฐาน | 5000 ถึง 33,000 รอบต่อนาที | 220 | ฿92,053 | ||
PK-01200D | UL คูล | 5 มม. 7 มม | Micro-Homogenizing Package ห้องดีลักซ์ | 5000 ถึง 35,000 รอบต่อนาที | 120 | ฿137,385 | ||
PK-02200D | CE | 5 มม. 7 มม | Micro-Homogenizing Package ห้องดีลักซ์ | 5000 ถึง 33,000 รอบต่อนาที | 220 | ฿129,864 | ||
PK-02200 ป | CE | 5 มม. 7 มม | Micro-Homogenizing Package พรีเมี่ยม | 5000 ถึง 33,000 รอบต่อนาที | 220 | ฿145,977 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.