ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้ Super CoachVac (TM) |
Air Flow | 150 CFM |
แอมป์ | 9.9 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 54 " |
น้ำหนักสุทธิ | 11 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
ระดับเสียง | 66 |
ความดันคงที่ | 100 " |
ขนาดถัง | 10 คิว |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วน / แรงงานและมอเตอร์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ |
วัตต์ | 1188 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8508110000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.