PROTEAM 107329 เครื่องดูดควันแนวตั้ง HEPA 120V 17 ปอนด์ 3.25 คิวตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นตรง |
Air Flow | 100 CFM |
แอมป์ | 9.8 |
ถุงชนิด | ถุง |
เส้นทางการทำความสะอาด | 12 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ยามเฟอร์นิเจอร์ | ใช่ |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 46.5 " |
ปรับความสูง | อัตโนมัติ |
ความยาว | 13 " |
เบา | ใช่ |
น้ำหนักสุทธิ | 17 ปอนด์ |
ปลั๊ก | สายดิน 3 สาย |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ระดับเสียง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วน ค่าแรงงาน มอเตอร์ และชิ้นส่วนตัวถัง ยกเว้นชิ้นส่วนที่สึกหรอ |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 98.11 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
107330 | 18 ปอนด์ | 18 " | ฿33,869 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.