PROTEAM 107363 ProVac เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง 9.6 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้ ProVac (TM) |
Air Flow | 159 cfm |
แอมป์ | 9.5 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ประเภทตัวกรอง | กระเป๋า |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 54 " |
น้ำหนักสุทธิ | 9.6 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
HP สูงสุด | 9.5 |
ระดับเสียง | 65.8 |
ความดันคงที่ | 96 " |
ขนาดถัง | 6 คิว |
แรงดันไฟฟ้า | 1108 |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วน / แรงงานและมอเตอร์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ |
วัตต์ | 1108 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 8508110000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.