Proto J10020t | ลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว ขับ 1-1/4 นิ้ว 12 Pt | 21gt30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J10020T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 4 Inch 12 Pt | AB6GGM 21GT30

PROTO J10020T ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1 นิ้ว ไดรฟ์ 1-1/4 นิ้ว 12 จุด

In Stock
รายการ: AB6GGM รุ่น: J10020Tข้ามอ้างอิง: 21GT30
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
฿2,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตแรงกระแทก
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุเหล็กชุบแข็ง
จำนวนคะแนน12
ประเภทเอาท์พุทHex คู่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 11 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1.25 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Proto J10020T เป็นซ็อกเก็ตกระแทกที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานแรงบิดและแรงสูงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกระแทกในการใช้งานซ้ำ ๆ
  • ซ็อกเก็ต SAE Proto ของไดรฟ์ขนาด 1 นิ้วนี้ได้รับการชุบและออกซิไดซ์สีดำเพื่อการป้องกันที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดสนิมและมีเอาต์พุตฐานสิบหกคู่เพื่อรองรับหัวยึดมาตรฐานแบบเต็ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J10014T ซ็อกเก็ตกระแทก 1 นิ้วไดรฟ์ 7/8 นิ้ว 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "฿2,904
PROTO J10016T ซ็อกเก็ตกระแทก 1 นิ้วไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"฿2,955
PROTO J10018T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "฿2,929
PROTO J10021T Impact Socket 1 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "฿3,113
PROTO J10022T Impact Socket 1 Inch Drive 1-3 / 8 Inch 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "฿3,169
PROTO J10023T Impact Socket 1 Inch Drive 1-7 / 16 Inch 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "฿3,333
PROTO J10024T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 2 Inch 12 Pt | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "฿3,589

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J10020T ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1 นิ้ว ไดรฟ์ 1-1/4 นิ้ว 12 จุด
฿2,959 / หน่วย