Proto J10045l | ลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว ไดร์ฟ 2-13/16 นิ้ว 6 จุด | 21gr90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J10045L Impact Socket 1 Inch Drive 2-13 / 16 Inch 6 Point | AF7JGP 21GR90

PROTO J10045L ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1 นิ้ว ไดรฟ์ 2-13/16 นิ้ว 6 จุด

In Stock
รายการ: AF7JGP รุ่น: J10045Lอ้างไขว้: 21GR90
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
฿18,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตแรงกระแทก
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2-13 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตลึก
UPC662679112158

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J10012L ซ็อกเก็ตกระแทก 1 นิ้วไดรฟ์ 3/4 นิ้ว 6 จุด | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "฿2,343
PROTO J10013L Impact Socket 1 นิ้วไดรฟ์ 13/16 นิ้ว 6 จุด | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "฿2,573
PROTO J10046L Impact Socket 1 Inch Drive 2-7 / 8 Inch 6 Point | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "฿20,207
PROTO J10047L Impact Socket 1 Inch Drive 2-15 / 16 Inch 6 Point | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15 / 16 "฿21,408
PROTO J10048L ซ็อกเก็ตกระแทก 1 นิ้วไดรฟ์ 3 นิ้ว 6 จุด | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"฿23,060
PROTO J10050L Impact Socket 1 Inch Drive 3-1 / 8 Inch 6 Point | AF7JGU 21GR94 J10050L5.5 "3.125 "฿26,013
PROTO J10052L Impact Socket 1 Inch Drive 3-1 / 4 Inch 6 Point | AF7JGV 21GR95 J10052L5.625 "3.25 "฿28,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J10045L ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1 นิ้ว ไดรฟ์ 2-13/16 นิ้ว 6 จุด
฿18,074 / หน่วย