PROTO J10072 ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1 นิ้ว ไดรฟ์ 4-1/2 นิ้ว 6 พอยต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ็อกเก็ตแรงกระแทก |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
วัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน |
จำนวนคะแนน | 6 |
ประเภทเอาท์พุท | แม่มด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6" |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 4.5 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | Standard |
UPC | 662679371104 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8207806000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนคะแนน | ประเภทเอาท์พุท | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10012SS | 4 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.5 " | 3 / 4 " | Standard | ฿2,085 | |
J10013SS | 4 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.5 " | 13 / 16 " | Standard | ฿1,992 | |
J10014SS | 4 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.5 " | 7 / 8 " | Standard | ฿2,195 | |
J10015SS | 4 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.5 " | 15 / 16 " | Standard | ฿2,061 | |
J10016SS | 4 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.5 " | 1" | Standard | ฿2,246 | |
J10068 | 6 | แม่มด | 5.5 " | 4.25 " | Standard | ฿35,907 | |
J10066 | 6 | แม่มด | 5.5 " | 4.125 " | Standard | ฿37,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.