Proto J1211spl | ประแจรวม 11/32 นิ้ว 5-5/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | 19c584 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1211SPL ประแจรวม 11/32 นิ้ว 5-5 / 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LYX 19C584

PROTO J1211SPL ประแจแหวนข้างปากตาย 11/32 นิ้ว 5-5/8นิ้ว ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AA8LYX รุ่น: J1211SPLข้ามอ้างอิง: 19C584
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
฿1,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจรวม
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
หัวมุมองศา 15
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด11 / 32 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679989835

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุจำนวนคะแนน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J1232SPL ประแจรวม 1 นิ้ว 14 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LYW 19C583 J1232SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1214 "SAE1"฿3,216
PROTO J1226SPL ประแจรวม 13/16 นิ้ว 11-7 / 8in ความยาวโดยรวม | AA8LYY 19C585 J1226SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1211.875 "SAE13 / 16 "฿2,130
PROTO J1206MA ประแจรวม 6 มม. 124.6 มม. | AA8LZB 19C588 J1206MAโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก12124.6mmเมตริก6฿528
PROTO J1228SPL ประแจรวม 7 / 8in. 12-1 / 2 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LZC 19C589 J1228SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1212.5 "SAE7 / 8 "฿2,416
PROTO J1207MBA ประแจรวม 7 มม. 131.1 มม. | AA8LZD 19C590 J1207MBAออกไซด์ดำแม็กเหล็ก12131.1mmเมตริก7mm฿792
PROTO J1208MBA ประแจรวม 8 มม. 137.4 มม. | AA8LZF 19C592 J1208MBAออกไซด์ดำแม็กเหล็ก12137.4mmเมตริก8฿791
PROTO J1209MA ประแจรวม 9 มม. 143.8 มม. | AA8LZG 19C593 J1209MAโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก12143.8mmเมตริก9฿934

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1211SPL ประแจแหวนข้างปากตาย 11/32 นิ้ว 5-5/8นิ้ว ความยาวโดยรวม
฿1,146 / หน่วย