Proto J1214asd-tt | ประแจรวมสายล่าม 7/16 นิ้ว แซ่ 12 จุด | 24aj73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1214ASD-TT ประแจเลื่อนแบบมีสายรัด 7/16 นิ้ว Sae 12 Point | AF8AHM 24AJ73

PROTO J1214ASD-TT ประแจรวมสายโยง 7/16 นิ้ว Sae 12 จุด

In Stock
รายการ: AF8AHM รุ่น: J1214ASD-TTอ้างไขว้: 24AJ73
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
฿2,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจขันเกลียว
เสร็จสิ้นซาติน
หัวมุมองศา 15
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด7 / 16 "
Tether สามารถTether พร้อม
UPC662679117948

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J1208MA-TT ประแจเลื่อนแบบมีสาย 12 จุด 8 มม. | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTเหล็ก5 13 / 32 "เมตริก8฿1,915
PROTO J1230MASD-TT ประแจเลื่อนแบบมีสาย 12 จุด 30 มม. | AB7UGC 24AK01 BK1230HAJเหล็ก15 55 / 64 "เมตริก30mm฿4,209
PROTO J1210A-TT ประแจเลื่อนแบบมีสาย 5/16 นิ้ว Sae 12 Point | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTแม็กเหล็ก5.375 "SAE5 / 16 "฿1,930
PROTO J1212ASD-TT ประแจเลื่อนแบบมีเกลียว 3/8 นิ้ว Sae 12 Point | AF8AHL 24AJ72 VESTIL TRS-1212-DH-FBแม็กเหล็ก6"SAE3 / 8 "฿1,907
PROTO J1216ASD-TT ประแจเลื่อนแบบมีเกลียว 1/2 นิ้ว Sae 12 Point | AF8AHN 24AJ74 VESTIL TRS-1216-DH-FBแม็กเหล็ก8"SAE1 / 2 "฿2,111
PROTO J1218ASD-TT ประแจเลื่อนแบบมีเกลียว 9/16 นิ้ว Sae 12 Point | AF8AHP 24AJ75 VESTIL TRS-1218-DH-FBแม็กเหล็ก8.875 "SAE9 / 16 "฿2,356
PROTO J1220ASD-TT ประแจเลื่อนแบบมีสาย 5/8 นิ้ว Sae 12 Point | AF8AHQ 24AJ76 VESTIL TRS-1220-DH-FBแม็กเหล็ก9.5 "SAE5 / 8 "฿2,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1214ASD-TT ประแจรวมสายโยง 7/16 นิ้ว Sae 12 จุด
฿2,085 / หน่วย