PROTO J15068 ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1-1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 4-1/4 นิ้ว 6 จุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ็อกเก็ตแรงกระแทก |
ขนาดไดรฟ์ | 1.5 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
วัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน |
จำนวนคะแนน | 6 |
ประเภทเอาท์พุท | แม่มด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.75 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 4.25 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8207906000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
J15021 | 3.125 " | 1 5 / 16 " | Standard | ฿6,584 | ||
J15022L | 5.75 " | 1.375 " | ลึก | ฿10,104 | ||
J15022 | 3.125 " | 1.375 " | Standard | ฿6,705 | ||
J15023 | 3.125 " | 1.437 " | Standard | ฿6,658 | ||
J15024 | 3.125 " | 1.5 " | Standard | ฿6,516 | ||
J15025 | 3.125 " | 1-9 / 16 " | Standard | ฿6,672 | ||
J15026 | 3.125 " | 1.625 " | Standard | ฿6,821 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.