Proto J206g | คัตเตอร์ทแยงมุม 6-1/16 นิ้ว ยาว 13/16 นิ้ว ยาว | 3r193 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J206G เครื่องตัดแนวทแยง 6-1 / 16 นิ้วยาว 13/16 นิ้ว | AD2KTC 3R193

PROTO J206G คัตเตอร์ทแยง 6-1/16 นิ้ว ยาว 13/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2KTC รุ่น: J206Gข้ามอ้างอิง: 3R193
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
฿1,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกบางแคบ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 1 / 16 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีของมือจับความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นราคา
PROTO J244G เครื่องตัดแนวทแยง 11-1 / 8 นิ้วความยาวโดยรวม 1 นิ้วความยาวขากรรไกร | AD2BMX 3ML 13 จ. 244 กสีแดง1"63 / 64 "วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม11.125 "ไม่฿3,195
PROTO J204G เครื่องตัดแนวทแยง 4-7 / 16 นิ้วยาว 9/16 นิ้ว | AD2KRZ 3R188 จ. 204 กสีแดง9 / 16 "9 / 16 "เครื่องมือเหล็ก4.437 "ไม่฿1,389
PROTO J204SG เครื่องตัดแนวทแยง เหล็ก ความกว้างปาก 9/16 นิ้ว ความยาว 4-7/16 นิ้ว | AD2KTA 3R189 เจ204เอสจีสีแดง18 / 32 "9 / 16 "วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม4.437 "ใช่฿1,235
PROTO J205G เครื่องตัดแนวทแยง 5-1 / 16 นิ้วความยาวรวมขากรรไกร 3/4 นิ้ว | AD2KTB 3R191 จ. 205 กสีแดง3 / 4 "19 / 32 "วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม5 1 / 16 "ใช่฿1,312
PROTO J207G เครื่องตัดแนวทแยง 7-5 / 16 นิ้วความยาวโดยรวม 1 นิ้วความยาวขากรรไกร | AD2KTD 3R195 จ. 207 กสีแดง1"7 / 8 "เครื่องมือเหล็ก7 5 / 16 "ไม่฿1,480
PROTO J209G เครื่องตัดแนวทแยง 7-5 / 16 นิ้วยาว 2-5 / 32 นิ้ว | AD2KTE 3R197 จ. 209 กสีแดง2.156 "7 / 8 "เครื่องมือเหล็ก7 5 / 16 "ไม่฿1,412
PROTO J212G เครื่องตัดแนวทแยง 6-1 / 16 นิ้วความยาวรวมขากรรไกร 3/4 นิ้ว | AD2KTF 3R198 จ. 212 กสีแดง3 / 4 "3 / 4 "เหล็ก6 1 / 16 "ใช่฿1,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J206G คัตเตอร์ทแยง 6-1/16 นิ้ว ยาว 13/16 นิ้ว
฿1,272 / หน่วย