Proto J2634pw | ประแจดึงปลายกล่อง 12 จุด สีดำ 2-1/8 นิ้ว | 22dj75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J2634PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 2-1 / 8 นิ้ว | AF7NXR 22DJ75

PROTO J2634PW ประแจดึงปากกล่อง 12 แฉก ดำ 2-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7NXR รุ่น: J2634PWข้ามอ้างอิง: 22DJ75
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
฿6,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจดึงปลายกล่อง
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ขนาดหัว2-1 / 8 "
วัสดุเหล็กหลอม
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 60
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.625 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2.125 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679115081

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.36
ความสูงของเรือ (ซม.)9.01
ความยาวเรือ (ซม.)34.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J2617PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-1 / 16 นิ้ว | AF7NXA 22DJ60 จ 2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "฿3,202
PROTO J2618PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-1 / 8 นิ้ว | AF7NXB 22DJ61 จ 2618PW10 11 / 16 "1.125 "฿3,414
PROTO J2620PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-1 / 4 นิ้ว | AF7NXD 22DJ63 จ 2620PW10 11 / 16 "1.25 "฿3,805
PROTO J2621PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-5 / 16 นิ้ว | AF7NXE 22DJ64 จ 2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "฿3,819
PROTO J2623PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-7 / 16 นิ้ว | AF7NXG 22DJ66 จ 2623PW10 13 / 16 "1.437 "฿4,222
PROTO J2624PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-1 / 2 นิ้ว | AF7NXH 22DJ67 จ 2624PW10 15 / 16 "1.5 "฿4,773
PROTO J2627PW ประแจเลื่อนกล่อง 12 จุดดำ 1-11 / 16 นิ้ว | AF7NXK 22DJ69 จ 2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "฿5,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J2634PW ประแจดึงปากกล่อง 12 แฉก ดำ 2-1/8 นิ้ว
฿6,777 / หน่วย