Proto J2644sw | ประแจเลื่อน Striking Offset 2-3/4 นิ้ว 13-1/2l | 1aph8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J2644SW Striking Wrench Offset 2-3 / 4 Inch 13-1 / 2l | AA8XTZ 1APH8

PROTO J2644SW ประแจเลื่อน ออฟเซ็ต 2-3/4 นิ้ว 13-1/2l

In Stock
รายการ: AA8XTZ รุ่น: J2644SWอ้างอิงข้าม: 1APH8
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
฿10,565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจที่โดดเด่น
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการสาขา
ประเภทการจัดการสาขา
ความหนาของศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็กหลอม
ขนาดที่กำหนด2.75 "
จำนวนคะแนน12
สาขา2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.5 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2.75 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจัดการประเภทการจัดการความหนาของศีรษะขนาดที่กำหนดจำนวนคะแนนสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO JSN18 ประแจเลื่อนแบบตรง 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 จสน181.125 "ตรงตรง5 / 8 "1.125 "12ไม่มี9.88 "฿3,169
PROTO J2631SW ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 1-15 / 16 นิ้ว 13 L | AA8MAL 19C621 จ 2631SW1-15 / 16 "สาขาสาขา1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "฿5,882
PROTO J2619SW ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 1-3 / 16 นิ้ว 11 L | AA8MAM 19C622 จ 2619SW1.187 "สาขาสาขา13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "฿3,758
PROTO J2622SW Striking Wrench Offset 1-3 / 8 Inch 11-1 / 2l | AA8MAP 19C624 จ 2622SW1.375 "สาขาสาขา1"1.375 "121.5 "11.5 "฿4,578
PROTO J2625SW ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 1-9 / 16 นิ้ว 12 L | AA8MAQ 19C625 จ 2625SW1-9 / 16 "สาขาสาขา1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "฿4,810
PROTO J2633SW Striking Wrench Offset 2-1 / 16in. 13-1 / 2l | AA8MAR 19C626 จ 2633SW2-1 / 16 "สาขาสาขา1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "฿6,429
PROTO J2617SW Striking Wrench Offset 1-1 / 16 Inch 8-1 / 2l | AA8XRP 1APC8 จ 2617SW1-1 / 16 "สาขาสาขา5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "฿3,257

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J2644SW ประแจเลื่อน ออฟเซ็ต 2-3/4 นิ้ว 13-1/2l
฿10,565 / หน่วย