Proto J3040 | ประแจปลายเปิด 13/16 X 7/8 15 องศา 10-1/8l | 1ank2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J3040 ประแจปากตาย 13/16 x 7/8 15 องศา 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 ประแจปากตาย 13/16 x 7/8 15 องศา 10-1/8l

In Stock
รายการ: AA8XGC แบบ: J3040ข้ามอ้างอิง: 1ANK2
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
฿1,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปลายเปิดคู่
เสร็จสิ้นซาติน
หัวมุมองศา 15
ขนาดหัว13 / 16 "x 7 / 8"
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.125 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด13 / 16 "x 7 / 8"
UPC662679050146

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ประแจปลายเปิด PROTO J3040 มีมุมเปิดที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน ช่วยให้เข้าถึงรัดในพื้นที่แคบได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ประแจ PROTO J3040 มีการกำหนดค่าหัวเปิดมาตรฐานที่ปลายแต่ละด้านเพื่อเข้าถึงรัดจากด้านข้างและด้านบน
  • ทำจากเหล็กอัลลอยที่ผ่านการบำบัดพิเศษเพื่อให้มีด้ามที่เพรียวบางเพื่อความทนทานและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น
  • อุปกรณ์นี้มีผิวเคลือบซาตินเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการต้านทานการกัดกร่อนและด้ามจับกันลื่น
  • มีมุมเปิด 15 องศาและให้การวัด SAE

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME B107.100-2010

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ประแจปลายเปิดทำงานอย่างไร

A. ปลายเปิดช่วยให้เครื่องมือสามารถเลื่อนเหนือน็อตได้ในพื้นที่แคบ โดยที่ความยาวของท่อหรือเพลาขัดขวางการทำงาน หรือในที่ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจบ็อกซ์/กล่อง

ถาม เหตุใดจึงนิยมใช้ประแจแทนประแจ

ก. ควรใช้ประแจมากกว่าประแจเพราะมีแขนยาว ซึ่งช่วยให้ใช้แรงน้อยลงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์การเลี้ยวเพื่อคลายเกลียวน็อต

Q. ประแจปลายเปิด PROTO J3040 ยาวเท่าไร?

A. ความยาวโดยรวมของประแจนี้คือ 10-1/8 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J3020B ประแจปากตาย 5/16 x 3/8 15 องศา 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020Bออกไซด์ดำ5.25 "5/16 x 3/8 นิ้ว฿596
PROTO J3025B ประแจปากตาย 7/16 x 1/2 15 องศา 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL 4 J3025Bออกไซด์ดำ6.437 "7/16 x 1/2 นิ้ว฿639
PROTO J3026B ประแจปากตาย 1/2 x 9/16 15 องศา 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL 5 J3026Bออกไซด์ดำ7 7 / 64 "1/2 x 9/16 นิ้ว฿718
PROTO J3030B ประแจปากตาย 9/16 x 5/8 15 องศา 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030Bออกไซด์ดำ7 47 / 64 "9/16 x 5/8 นิ้ว฿846
PROTO J3035B ประแจปากตาย 11/16 x 3/4 นิ้ว 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035Bออกไซด์ดำ8 63 / 64 "11/16 x 3/4 นิ้ว฿997
PROTO J3039B ประแจปากตาย 3/4 x 7/8 15 องศา 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039Bออกไซด์ดำ9 39 / 64 "3/4 x 7/8 นิ้ว฿1,308
PROTO J3040B ประแจปากตาย 13/16 x 7/8 นิ้ว 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040Bออกไซด์ดำ10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"฿1,427

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J3040 ประแจปากตาย 13/16 x 7/8 15 องศา 10-1/8l
฿1,160 / หน่วย