Proto J46414-tt | Tether Ready ประแจหกเหลี่ยม T 7/32 นิ้ว | 24ak78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J46414-TT Tether พร้อม Hex Key T 7/32 นิ้ว | AF8AKT 24AK78

PROTO J46414-TT กุญแจหกเหลี่ยม Tether Ready T 7/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8AKT รุ่น: J46414-TTอ้างไขว้: 24AK78
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
฿1,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTether พร้อม Hex Key
ความยาวแขน6"
วัสดุใบมีดเหล็ก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
สีของมือจับสีแดง
ความยาวจับ3"
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
SAE หรือเมตริกSAE
รูปร่างT
Tether สามารถTether พร้อม
ขนาดเคล็ดลับ7 / 32 "
UPC662679118983
มุมการทำงานองศา 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8204110060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีของมือจับความยาวจับSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J46508-TT Tether พร้อมกุญแจ Hex T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTสีน้ำเงิน3"เมตริก2mm-
RFQ
PROTO J46405-TT Tether พร้อม Hex Key T 5/64 นิ้ว | AF8AKL 24AK71 J46405-TTสีแดง3"SAE5 / 64 "฿1,149
PROTO J46406-TT Tether พร้อม Hex Key T 3/32 นิ้ว | AF8AKM 24AK72 J46406-TTสีแดง3"SAE3 / 32 "฿1,197
PROTO J46408-TT Tether พร้อม Hex Key T 1/8 นิ้ว | AF8AKN 24AK74 J46408-TTสีแดง3"SAE1 / 8 "฿1,332
PROTO J46409-TT Tether พร้อม Hex Key T 9/64 นิ้ว | AF8AKP 24AK75 J46409-TTสีแดง3"SAE9 / 64 "฿1,449
PROTO J46410-TT Tether พร้อม Hex Key T 5/32 นิ้ว | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTสีแดง3"SAE5 / 32 "฿1,364
PROTO J46412-TT Tether พร้อม Hex Key T 3/16 นิ้ว | AF8AKR 24AK77 J46412-TTสีแดง3"SAE3 / 16 "฿1,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J46414-TT กุญแจหกเหลี่ยม Tether Ready T 7/32 นิ้ว
฿1,505 / หน่วย