PROTO J47101 ชุดลูกบ๊อกซ์ขัดเงา 101 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | 6, 12 |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2" |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 101 |
SAE หรือเมตริก | เมตริกและ SAE |
รวมซ็อกเก็ต | 1/2 "6 pt. std.: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 จุดลึก: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม., 1/4 "6 จุด: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5 |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 6, 12 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 662679125141 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | รวมซ็อกเก็ต | มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J47065-1 | ไม่มี | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 65 | 1/4 "6 จุดมาตรฐาน: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม., 3/8 "12 จุดมาตรฐาน: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 มม., 5/8" หัวเทียน | 6, 12 | ฿17,413 | ||
J47163 | 6 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 63 | 1/4 "6 จุดลึก: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม., 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 จุดมาตรฐาน: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม. 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 จุด std.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, | 6, 12 | ฿26,126 | ||
J47184 | 6, 12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 184 | 1/2 "12 pt. std.: 17, 18, 19, 21, 22mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. ลึก: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 มม., 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 จุดมาตรฐาน: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม., 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9 ก.ย. 16 ", | 6, 12 | ฿67,976 | ||
J52230 | 12 | 3 / 8 " | 34 | 3/8 "12 จุดลึก: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " มาตรฐาน 12 จุด: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8 ", 17, 15 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 มม., 3/8 "วงล้อ | 12 | ฿18,938 | ||
J47181 | 6, 12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 81 | 1/2 "12 จุด: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16", 1/4 "6 จุดลึก: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 1/4 "6 จุด มาตรฐาน: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6 มม., 1/4 "12 pt. มาตรฐาน: 3/16, 7/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม. | 6, 12 | ฿38,367 | ||
J47065 | ไม่มี | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 65 | 1/4 "6 จุดมาตรฐาน: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม., 3/8 "12 จุดมาตรฐาน: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 5/8" หัวเทียน | 6, 12 | ฿19,049 | ||
J47125 | 6, 12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 125 | 1/2 "12 pt. std.: 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 13, 21, 22, 23, 24mm, 1/4 "6 pt. std. : 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม., 1/4 "6 จุดลึก: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 4, 5, | 6, 12 | ฿57,083 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.