Proto J49000mcf | ชุดประแจตีนกา เมตริก 3/8 ไดรฟ์ 16 ชิ้น | 1udt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J49000MCF ชุดประแจขันตรงเมตริก 3/8 ไดรฟ์ 16 ชิ้น | AB3MKA 1UDT8

PROTO J49000MCF ประแจปากตายชุดเมตริก 3/8 ไดรฟ์ 16 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB3MKA รุ่น: J49000MCFอ้างอิงข้าม: 1UDT8
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
฿28,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประแจ Crowfoot
การก่อสร้างเหล็ก
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
เสร็จสิ้นChrome โปแลนด์เต็มรูปแบบ
สไตล์หัวเปิดท้าย
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนชิ้น16
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด9 มม., 10 มม., 11 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม., 15 มม., 16 มม., 17 มม., 18 มม., 19 มม., 20 มม., 21 มม., 22 มม., 23 มม., 24 มม.
รวมประแจ9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรวมประแจขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นสไตล์หัวจำนวนชิ้นจำนวนคะแนนSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J49002CF ชุดประแจขันอีกา 27 ชิ้น | AA7DUG 15V155 เจ49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "โปแลนด์เต็มรูปแบบเปิดท้าย27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"฿59,260
PROTO J49000CFL ชุดประแจขันตีนตุ๊กแก 53 ชิ้น | AA7DUH 15V156 เจ49000ซีเอฟแอลCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "โปแลนด์เต็มรูปแบบFlare Nut และ Open End536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13฿137,173
PROTO J47000CFL ชุดประแจขันตีนตุ๊กแก 8 ชิ้น | AA7DUM 15V163 เจ47000ซีเอฟแอล1/4 "ไดรฟ์: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "โปแลนด์เต็มรูปแบบเปิดท้าย8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"฿10,648
PROTO J49001CF ชุดประแจขันอีกา 43 ชิ้น | AA7DUT 15V171 เจ49001CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-93 / 8 "โปแลนด์เต็มรูปแบบเปิดท้าย43-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8฿139,689
PROTO J53000CF ชุดประแจขันตีนตุ๊กแก 39 ชิ้น | AA7DUZ 15V179 เจ53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "โปแลนด์เต็มรูปแบบเปิดท้าย22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"฿71,049
PROTO J53000CFLFN ชุดประแจตีนกา ผิวโค้ง รูล็อค - 39 ชิ้น | AA7DVA 15V180 J53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "โปแลนด์เต็มรูปแบบFlare Nut และ Open End3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1฿108,641
PROTO J49004CF ชุดประแจขันอีกา 3/8 นิ้ว 9 ชิ้น | AB3MJZ 1UDT7 เจ49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Chrome โปแลนด์เต็มรูปแบบเปิดท้าย9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"฿16,507

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J49000MCF ประแจปากตายชุดเมตริก 3/8 ไดรฟ์ 16 ชิ้น
฿28,770 / หน่วย