Proto J49018s2 | เข็มหมุด S2 1/8 X 4-3/4 In | 6djw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J49018S2 Pin Punch S2 1/8 x 4-3 / 4 In | AE8KCW 6DJW8

PROTO J49018S2 พั้นช์ S2 1/8 x 4-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8KCW รุ่น: J49018S2ข้ามอ้างอิง: 6DJW8
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
฿540 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปักหมุด
การก่อสร้างS2 เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง
แม่มด5 / 16 "
ความยาว4.75 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ดัดแปลง Parabolic Striking End, Black Oxide Finish

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดความยาวขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7 / 16 In | AE8KCV 6DJW7 เจทูเอสทู7 / 16 "6.437 "1 / 4 "฿705
PROTO J49038S2 Pin Punch S2 3/8 x 7-1 / 2 In | AE8KCX 6DJW9 เจทูเอสทู1 / 2 "7.5 "3 / 8 "฿763
PROTO J49116S2 Pin Punch S2 1/16 x 43-3 / 4 In | AE8KCY 6DJX0 เจทูเอสทู1 / 4 "3.75 "1 / 16 "฿431
PROTO J49316S2 Pin Punch S2 3/16 x 5-7 / 16 In | AE8KCZ 6DJX1 เจทูเอสทู3 / 8 "5.437 "3 / 16 "฿664
PROTO J49332S2 Pin Punch S2 3/32 x 4-1 / 4 In | AE8KDA 6DJX2 เจทูเอสทู1 / 4 "4.25 "3 / 32 "฿494
PROTO J49532S2 Pin Punch S2 5/32 x 5-1 / 4 In | AE8KDB 6DJX3 เจทูเอสทู5 / 16 "5.25 "5 / 32 "฿572
PROTO J49732S2 Pin Punch S2 7/32 x 5-7 / 8 In | AE8KDC 6DJX4 เจทูเอสทู3 / 8 "5.875 "7 / 32 "฿627

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J49018S2 พั้นช์ S2 1/8 x 4-3/4 นิ้ว
฿540 / หน่วย