Proto J5218spl | ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ไดร์ฟ 9/16 นิ้ว 12 แฉก Standard | 5me58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J5218SPL Socket 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard | AE4QCH 5ME 58

PROTO J5218SPL ซ็อกเก็ตไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 9/16 นิ้ว 12 พอยต์มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AE4QCH รุ่น: J5218SPLอ้างไขว้: 5ME58
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
฿2,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
จำนวนคะแนน12
ประเภทเอาท์พุท# 18 Spline Hex
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 1 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด9 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679573010

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นจำนวนคะแนนประเภทเอาท์พุท¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดความลึกของซ็อกเก็ตราคา
PROTO J5232B ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 1 นิ้ว 12 จุดมาตรฐาน | AA8LVG 19C468 J5232Bออกไซด์ดำ12แม่มด1 13 / 16 "1"Standard ฿569
PROTO J5208B ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 1/4 นิ้ว 12 จุดมาตรฐาน | AA8LVJ 19C470 J5208Bออกไซด์ดำ12แม่มด1 3 / 32 "1 / 4 "Standard ฿324
PROTO J5026B ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 13/16 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LVR 19C477 J5026BChrome12แม่มด2.75 "13 / 16 "ลึก฿737
PROTO J5030B ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 15/16 นิ้วลึก 12 จุด | AA8LVY 19C483 J5030BChrome12แม่มด2.75 "15 / 16 "ลึก฿927
PROTO J5016DPL ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LWU 19C503 J5016DPLChrome12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "ลึก฿3,831
PROTO J5012DPL ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LWV 19C504 J5012DPLChrome12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "ลึก฿3,773
PROTO J5020DPL ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 5/8 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LWW 19C505 J5020DPLChrome12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "ลึก฿3,585

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J5218SPL ซ็อกเก็ตไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 9/16 นิ้ว 12 พอยต์มาตรฐาน
฿2,576 / หน่วย