PROTO ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก J72106M โครงสร้างเหล็กกล้าอัลลอยด์สูงอบร้อน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ตกระแทก |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แหวนรักษา |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 4 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
จำนวนชิ้น | 26 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ประเภทซ็อกเก็ต | 12 คะแนน มาตรฐาน |
รวมซ็อกเก็ต | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 50 มม |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมซ็อกเก็ต | ประเภทการเชื่อมต่อ | รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | ขนาดไดรฟ์ | ประเภทไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07500-10 | 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16" | แม่มด | - | 6 | 3 / 4 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 10 | SAE | ฿13,479 | ||
J69102 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | แม่มด | - | 6 | 1 / 4 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 6 | SAE | ฿2,209 | ||
J69106 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | แม่มด | - | 6 | 1 / 4 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 11 | SAE | ฿4,069 | ||
J69116 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | แม่มด | 6 | - | 1 / 4 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 11 | SAE | ฿5,260 | ||
J69132 | E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12 | เฮ็กซ์, ทอกซ์ | - | 6 | 1 / 4 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 7 | torx | ฿2,359 | ||
J69202 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม. | แม่มด | - | 6 | 1 / 4 " | - | 7 | เมตริก | ฿2,937 | ||
J69206 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 มม. | แม่มด | - | 6 | 1 / 4 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 13 | เมตริก | ฿5,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.