PROTO J9979-NA กล่องเครื่องมือช่างไม้
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือช่างไม้ |
วัสดุกล่อง | เหล็ก |
สี | Brown |
สไลด์ลิ้นชัก | ไม่มี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการออกแบบ | ด้านสำหรับงานหนัก |
ความลึกภายใน | 8.25 " |
ความสูงภายใน | 9.25 " |
ความกว้างภายใน | 31.75 " |
ระบบล็อค | สลักตรงกลางแม่กุญแจ (ไม่รวม) |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกที่กำหนด | 8" |
ความสูงที่กำหนด | 9" |
ความกว้างที่กำหนด | 32 " |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนที่จับ | 1 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนถาด | 1 |
ความลึกโดยรวม | 8.5 " |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ความจุ | 2,584 ลบ.ม. ใน. |
UPC | 662679991630 |
น้ำหนักความจุ | 25 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการออกแบบ | ชิ้น | ระบบล็อค | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9951 | พับด้านบน | กล่องเครื่องมือ Cantilever | กุญแจกลอน | 10 " | 14 " | 18 " | 1,725 ลบ.ม. ใน. | ฿10,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.