จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSCRM12 ประแจรวมวงล้อ 12 มม. Spline | AB3HKC 1TEP4

PROTO JSCRM12 ประแจแหวนข้างปากตาย 12 มม. สไปลน์

In Stock
รายการ: AB3HKC รุ่น: JSCRM12อ้างอิงข้าม: 1TEP4
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
฿1,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Combination ประแจ
เสร็จสิ้นChrome สีดำ
หัวยืดหยุ่นไม่
ขนาดหัว12mm
วัสดุวานาเดียมสตีล
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
การหันกลับไม่
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจSpline

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหัวยืดหยุ่นวัสดุสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับขนาดราคา
PROTO JSCRM08 ประแจรวมวงล้อ 8 มม. Spline | AA8LZN 19C599 JSCRM08ไม่เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมองศา 155.5 "ไม่8฿920
PROTO JSCRM09 ประแจรวมวงล้อ 9 มม. Spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09ไม่เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมองศา 155 15 / 16 "ไม่9฿951
PROTO JSCRM10 ประแจรวมวงล้อ 10 มม. Spline | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10ไม่วานาเดียมสตีลองศา 156.25 "ไม่10฿932
PROTO JSCRM11 ประแจรวมวงล้อ 11 มม. Spline | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11ไม่วานาเดียมสตีลองศา 156.5 "ไม่11฿1,071
PROTO JSCRM13 ประแจรวมวงล้อ 13 มม. Spline | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13ไม่วานาเดียมสตีลองศา 157"ไม่13฿1,134
PROTO JSCRM14 ประแจรวมวงล้อ 14 มม. Spline | AB4DUH 1XDD2 JSCRM14ไม่วานาเดียมสตีลองศา 157.5 "ไม่14mm฿1,153
PROTO JSCRM15 ประแจรวมวงล้อ 15 มม. Spline | AB4DUJ 1XDD3 JSCRM15ไม่วานาเดียมสตีลองศา 157.875 "ไม่15mm฿1,297

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSCRM12 ประแจแหวนข้างปากตาย 12 มม. สไปลน์
฿1,106 / หน่วย