Proto Jsf100 | ค้อนทุบหน้าอ่อนไม่มีปลาย 0.36 Lb 1 In | 4r437 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSF100 ค้อนทุบหน้านิ่มไม่มีปลาย 0.36 Lb 1 In | AD9DXN 4R437

PROTO JSF100 ค้อนหน้าอ่อนไม่มีปลาย 0.36 ปอนด์ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9DXN รุ่น: JSF100ข้ามอ้างอิง: 4R437
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
฿983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนหน้านิ่ม
จัดการไฟเบอร์กลาส
สีของมือจับสีดำ / สีแดง
จัดการวัสดุไฟเบอร์กลาสพร้อมด้ามจับไวนิล
ความยาวหัว2"
น้ำหนักหัวออนซ์ 6
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับ Dia1 ใน
ชนิดภาพเขียนไม่มีเคล็ดลับ
ใช้คำแนะนำ 4R402, 4R403, 4R404, 4R405, 4R407, 4R408

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวหัวน้ำหนักหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO JSF205 ค้อนหน้านิ่มไม่มีปลาย 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 ปอนด์ | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "ออนซ์ 2815 "฿1,904
PROTO JSF105 ค้อนทุบหน้านิ่มไม่มีปลาย 0.52 Lb 1 In | AD9DXP 4R438 JSF1052"ออนซ์ 812 "฿1,216
PROTO JSF150 ค้อนทุบหน้านิ่มไม่มีปลาย 0.61 Lb 1 1 / 2In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "ออนซ์ 1413.5 "฿1,406
PROTO JSF200 ค้อนทุบหน้านิ่มไม่มีปลาย 1.05 Lb 2 In | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "ออนซ์ 1615 "฿1,815
PROTO JSF250 ค้อนทุบหน้านิ่มไม่มีปลาย 1.85Lb 2 1/2 นิ้ว | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 ปอนด์16.5 "฿2,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSF100 ค้อนหน้าอ่อนไม่มีปลาย 0.36 ปอนด์ 1 นิ้ว
฿983 / หน่วย