PS DOORS LSG-4050-GAL ประตูนิรภัยบันได, ขนาดเปิด 40 ถึง 50 นิ้ว, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
รายการ: CM9GQM
รุ่น: LSG-4050-GAL
฿21,272 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูนิรภัยบันได |
เปิดปรับได้ | 40 ถึง 50 " |
การเพิ่มความกว้างที่ปรับได้ | 3 3 / 4 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
พื้นผิวเรียบสูงสุด เปิดกว้าง | 52 5 / 16 " |
ผิวเรียบ Min. เปิดกว้าง | 42 5 / 16 " |
ความสูงของประตู | 22 1 / 4 " |
ประเภทเกท | เดียว |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
การติด | ท่อ, มุม, ช่อง, Flatbar, ผนังที่มีอยู่ |
การติด | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ |
เปิดกว้าง | 40 "ถึง 50" |
รุ่น | เปิดปรับได้ | วัสดุ | การเพิ่มความกว้างที่ปรับได้ | เสร็จสิ้น | สี | ความสูงของประตู | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG-18-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿14,282 | |
LSG-21-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿14,547 | |
LSG-24-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿14,517 | |
LSG-27-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿14,701 | |
LSG-30-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿15,006 | |
LSG-33-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿15,139 | |
LSG-36-ALU | - | อลูมิเนียม | - | ไม่สามารถใช้งาน | เงิน | 22 1 / 4 " | มุม , ช่อง , ผนังเดิม , เหล็กเส้น , ท่อ | ฿15,325 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.