Pulsafeeder Lc02sa-ptc1-g19 | ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีชนิดไดอะแฟรม เอาต์พุตแบบปรับได้, 80 Psi, 115 Vac | 20lx67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบไดอะแฟรม, เอาต์พุตปรับได้, 80 Psi, 115 VAC | CD3VUC 20LX67

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบไดอะแฟรม, เอาท์พุตปรับได้, 80 Psi, 115 VAC

In Stock
รายการ: CD3VUC รุ่น: LC02SA-PTC1-G19ข้ามอ้างอิง: 20LX67
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
฿29,974 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุลูกบอลเซรามิค
วัสดุของตัวเครื่องยาง
ซีซี / นาที16
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุไดอะแฟรมPTFE
อัตราการไหลปรับ
หัวและวัสดุที่เหมาะสมจีเอฟพีพีแอล
ความสูง9 10 / 16 "
HP1/5
Hz50/60
ความยาว9.5 "
แม็กซ์ ไหล6.00 gpd
สูงสุด จังหวะต่อนาที125
นาที. อัตราการไหล0.06 gpd
จำนวนฟีด1
ระยะ1
ประเภทปั๊มกะบังลม
ซีลและโอริงPTFE
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด4 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.95

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบไดอะแฟรม, เอาท์พุตปรับได้, 80 Psi, 115 VAC
฿29,974 / หน่วย