PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 ปั๊มมิเตอร์ริ่ง 1000 Cps115v 6 ฟุต เซรามิค
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบเคมี |
วัสดุลูกบอล | เซรามิค |
วัสดุของตัวเครื่อง | เรซินทนสารเคมี |
ซีซี / นาที | 1577 |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | จีเอฟพีพีแอล |
ความสูง | 11 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 11 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 25.00 กรัมต่อชั่วโมง |
แม็กซ์ ความดัน | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด จังหวะต่อนาที | 125 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1000 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 6.00 gpd |
จำนวนฟีด | 1 |
ประเภทปั๊ม | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า |
การทำสำเนาได้ | 2% |
ซีลและโอริง | จีเอฟพีพีแอล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 4 ฟุต |
วัสดุ Tube | พีวีซี / โพลีเอทิลีน |
ลดอัตราส่วน | 100:1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8413190000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.