Pulsafeeder Mtr100-g | มิเตอร์วัดการไหล 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว | 22um61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PULSAFEEDER MTR100-G โฟลมิเตอร์ 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว | AF7WXX 22UM61

PULSAFEEDER MTR100-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7WXX รุ่น: MTR100-Gอ้างไขว้: 22UM61

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿17,121 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง1.5%
ความยาวของสาย12ft
ขนาดการเชื่อมต่อ3/4 สพป
แสดงหลัก 5
ฟิตติ้ง3 / 4 "NPT
วัสดุไหลน้ำดื่ม
ช่วงการไหล.25 ถึง 20 gpm
Flow Range @ GPM ของน้ำ.25 ถึง 20
สำหรับขนาดท่อ3 / 4 "
GPM สูงสุด20
ความสูง4.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตตะกั่วทองเหลืองฟรี
ความยาว11.625 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
อุณหภูมิ105 องศา F
ชนิดภาพเขียนอินไลน์
ความกว้าง568587 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026105000

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด กกสวิตช์ปัจจุบัน (mA) (24)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความถูกต้องความยาวของสายความยาวความกว้างขนาดการเชื่อมต่อแสดงช่วงการไหลราคา
PULSAFEEDER MTR101-G โฟลมิเตอร์ 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-Gมิเตอร์1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 สพปหลัก 5.25 ถึง 20 gpm฿18,707
PULSAFEEDER MTR103-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-Gมิเตอร์1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 สพปหลัก 5.25 ถึง 20 gpm฿29,360
PULSAFEEDER MTR104-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-Gมิเตอร์1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 สพปหลัก 5.25 ถึง 20 gpm฿20,057
PULSAFEEDER MTR300-G Flowmeter 50 Gpm 150 Psi 1 In | 7 AF22WYB 69UMXNUMX MTR300-Gมิเตอร์1.5%12ft15.5 "568564 "1 ม.ป.ทหลัก 6.75 ถึง 50 gpm฿25,872
PULSAFEEDER MTR304-G Flowmeter 50 Gpm 150 Psi 1 นิ้ว 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-Gมิเตอร์1.5%12ft15.5 "568564 "1 ม.ป.ทหลัก 6.75 ถึง 50 gpm฿27,579
PULSAFEEDER MTR404-G Flowmeter 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM 71 MTR404-Gเครื่องวัดการไหลของเครื่องกล1.51217.75 "5"1.5 "หลัก 61.5 ถึง 100 gpm฿65,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PULSAFEEDER MTR100-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 นิ้ว
฿17,121 / หน่วย