PURDY 140867000 ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว แน็ป 3/8 นิ้ว - แพ็ค 3 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี |
วัสดุหลัก | โพรพิลีน |
วัสดุปกคลุม | เส้นใยสังเคราะห์ |
ความยาว | 9" |
งีบ | 3 / 8 " |
ประเภทสี | สูตรน้ำ, น้ำมัน |
พื้นผิว | เรียบถึงกึ่งเรียบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.17 |
รหัส HS | 9603404060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปกคลุม | ชิ้น | ความยาว | งีบ | ประเภทสี | พื้นผิว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140624012 | ดราลอน | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสีขนาดเล็ก | 4.5 " | 3 / 8 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | เรียบถึงกึ่งเรียบ | 1 | ฿681 | ||
140624013 | ดราลอน | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสีขนาดเล็ก | 4.5 " | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งเรียบถึงกึ่งหยาบ | 1 | ฿704 | ||
140624022 | เส้นใยสังเคราะห์ | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสีขนาดเล็ก | 4.5 " | 3 / 8 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | เรียบถึงกึ่งเรียบ | 1 | ฿698 | ||
140626022 | เส้นใยสังเคราะห์ | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสีขนาดเล็ก | 6.5 " | 3 / 8 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | เรียบถึงกึ่งเรียบ | 1 | ฿713 | ||
140626033 | ใยสังเคราะห์ | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสีขนาดเล็ก | 6.5 " | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งเรียบถึงกึ่งหยาบ | 1 | ฿913 | ||
144630093 | ใยสังเคราะห์ | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี | 9" | 1 / 2 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งเรียบถึงกึ่งหยาบ | 1 | ฿643 | ||
140630094 | ใยสังเคราะห์ | ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี | 9" | 3 / 4 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | กึ่งหยาบถึงหยาบ | 1 | ฿676 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.