PURDY 144400325 แปรงทาสี ผนัง 2-1/2 นิ้ว ทุกสี
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงทาสี |
ความยาวแปรง | 3.187 " |
วัสดุแปรง | ไนล่อนโพลีเอสเตอร์ / |
วัสดุ Ferrule | ทองแดง |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
จัดการวัสดุ | ไม้ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.625 " |
ประเภทสี | สีทั้งหมด |
ขนาด | 2.5 " |
สไตล์ | ผนัง |
ความหนา | 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 9603404060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแปรง | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทสี | ขนาด | สไตล์ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144064320 | 2 11 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 11.75 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2" | สายสะพายแบน | 9 / 16 " | ฿1,470 | ||
144064325 | 2 15 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2.5 " | สายสะพายแบน | 5 / 8 " | ฿1,729 | ||
144116420 | 2.625 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 11.875 " | น้ำมัน | 2" | มุม Sash | 9 / 16 " | ฿1,448 | ||
144116425 | 2.875 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12.375 " | น้ำมัน | 2.5 " | มุม Sash | 5 / 8 " | ฿1,563 | ||
144152215 | 2.437 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 11.375 " | ที่ใช้น้ำ | 1.5 " | มุม Sash | 1 / 2 " | ฿1,049 | ||
144152220 | 2 11 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12.25 " | ที่ใช้น้ำ | 2" | มุม Sash | 9 / 16 " | ฿1,449 | ||
144152225 | 2 15 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12.75 " | ที่ใช้น้ำ | 2.5 " | มุม Sash | 5 / 8 " | ฿1,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.