QA1 CFL6 ปลายคัน ตัวเมีย ซ้าย 3/8-24
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลายก้าน |
ลูกบอล | 52100 เหล็กทรงกลม |
ตลับ | 52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม |
การก่อสร้าง | เป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120 |
มิติ A | 3 / 8-24 " |
ขนาด AA | 0.375 / 0.377 " |
มิติ E | 1" |
มิติ G | 1.625 " |
ขนาด H | 0.812 " |
มิติ J | 2.125 " |
มิติข้อมูล N | 0.500 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ภายใน Dia | 0.375 / 0.377 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | องศา 22 |
ด้าย | มือซ้าย |
ขนาดเกลียว | 3 / 8-24 |
ชนิดภาพเขียน | หญิงล้วน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.83 |
รหัส HS | 8483308055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | มิติ A | ขนาด AA | ด้าย | ขนาดเกลียว | มิติ E | มิติ G | ขนาด H | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอฟอาร์3 | องศา 20 | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | มือขวา | # 10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ฿383 | |
ซีเอฟแอล3 | องศา 20 | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | มือซ้าย | # 10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ฿389 | |
ซีเอฟอาร์4 | องศา 27 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | มือขวา | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ฿332 | |
ซีเอฟแอล4 | องศา 27 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | มือซ้าย | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ฿415 | |
ซีเอฟอาร์5 | องศา 22 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | มือขวา | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ฿480 | |
ซีเอฟแอล5 | องศา 22 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | มือซ้าย | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ฿480 | |
ซีเอฟอาร์6 | องศา 22 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | มือขวา | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ฿483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.