Qa1 Cfr10 | คันเบ็ดตัวผู้ ขวามือ 5/8-18 | 20f971 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 CFR10 Female Rod End ขวามือ 5 / 8-18 | AB4UYZ 20F971

QA1 CFR10 ปลายคัน ตัวเมีย ขวามือ 5/8-18

In Stock
รายการ: AB4UYZ รุ่น: CFR10อ้างไขว้: 20F971
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
฿918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A5 / 8-18 "
ขนาด AA0.625 / 0.627 "
มิติ E1.5 "
มิติ G2.5 "
ขนาด H1.375 "
มิติ J3.25 "
มิติข้อมูล N0.750 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
ภายใน Dia0.625 / 0.627 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 26
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว5 / 8-18
ชนิดภาพเขียนหญิงล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 CFR3 Female Rod End ขวา # 10-32 | AB4UYL 20F959 ซีเอฟอาร์3องศา 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือขวา# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "฿383
QA1 CFL3 Female Rod End ซ้าย # 10-32 | AB4UYM 20F960 ซีเอฟแอล3องศา 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือซ้าย# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "฿389
QA1 CFR4 Female Rod End ขวามือ 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 ซีเอฟอาร์4องศา 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือขวา1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "฿332
QA1 CFL4 Female Rod End ซ้าย 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 ซีเอฟแอล4องศา 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือซ้าย1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "฿415
QA1 CFR5 Female Rod End ขวามือ 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 ซีเอฟอาร์5องศา 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือขวา5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "฿480
QA1 CFL5 ปลายก้านตัวเมีย ซ้ายมือ 5/16-24 | AB4UYR 20F964 ซีเอฟแอล5องศา 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือซ้าย5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "฿480
QA1 CFR6 Female Rod End ขวามือ 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965 ซีเอฟอาร์6องศา 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือขวา3 / 8-241"1.625 "0.812 "฿483

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 CFR10 ปลายคัน ตัวเมีย ขวามือ 5/8-18
฿918 / หน่วย