Qa1 Cml5s | ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ ซ้าย 5/16-24 | 20g013 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 CML5S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 5 / 16-24 | AB4VBP 20G013

QA1 CML5S ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ซ้าย 5/16-24

In Stock
รายการ: AB4VBP รุ่น: CML5Sข้ามอ้างอิง: 20G013
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
฿628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A5 / 16-24 "
มิติข้อมูล B0.532 "
มิติข้อมูล C0.687 "
มิติ E0.875 "
มิติ G1.875 "
ขนาด H1.25 "
มิติ J2.313 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 22
ความยาวสตั๊ด0.687 "
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว5 / 16-24
ชนิดภาพเขียนชาย Studded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.22
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aมิติข้อมูล Bความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eราคา
QA1 CMR3S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา # 10-32 | AB4VBJ 20G008 ซีเอ็มอาร์3เอสองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือขวา# 10-32 "0.5 "0.625 "฿568
QA1 CML3S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย # 10-32 | AB4VBK 20G009 ซีเอ็มแอล3สองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือซ้าย# 10-32 "0.5 "0.625 "฿573
QA1 CMR4S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา 1 / 4-28 | AB4VBL 20G010 ซีเอ็มอาร์4เอสองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือขวา1 / 4-280.562 "0.75 "฿568
QA1 CML4S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 1 / 4-28 | AB4VBM 20G011 ซีเอ็มแอล4สองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือซ้าย1 / 4-280.562 "0.75 "฿568
QA1 CMR5S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา 5 / 16-24 | AB4VBN 20G012 ซีเอ็มอาร์5เอสองศา 225 / 16-24 "0.532 "0.687 "มือขวา5 / 16-240.687 "0.875 "฿628
QA1 CMR6S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา 3 / 8-24 | AB4VBQ 20G014 ซีเอ็มอาร์6เอสองศา 223 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือขวา3 / 8-240.906 "1"฿696
QA1 CML6S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 3 / 8-24 | AB4VBR 20G015 ซีเอ็มแอล6สองศา 223 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือซ้าย3 / 8-240.906 "1"฿700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 CML5S ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ซ้าย 5/16-24
฿628 / หน่วย