Qa1 Gfr3t | ปลายก้านสแตนเลส ตัวเมีย ขวา #10-32 | 20g024 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 GFR3T ราวบันไดหญิงสแตนเลสขวามือ # 10-32 | AB4VCB 20G024

QA1 GFR3T ตัวเมีย ปลายก้านสแตนเลส ขวา #10-32

In Stock
รายการ: AB4VCB รุ่น: GFR3Tข้ามอ้างอิง: 20G024
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
฿1,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้านแข่ง PTFE
ลูกบอล440C สแตนเลสทรงกลม
ตลับลูกบอลทรงกลมสแตนเลส 440C
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A# 10-32 "
ขนาด AA0.190 / 0.192 "
มิติ E0.625 "
มิติ G1.062 "
ขนาด H0.5 "
มิติ J1.375 "
มิติข้อมูล N0.312 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ภายใน Dia0.189 / 0.191 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 20
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว# 10-32 "
ชนิดภาพเขียนหญิงล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 GFL3T ราวบันไดหญิงสแตนเลสซ้ายมือ # 10-32 | AB4VCC 20G025 จีเอฟแอล3ทีองศา 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือซ้าย# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "฿1,259
QA1 GFR4T ราวบันไดหญิงสแตนเลสขวามือ 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4Tองศา 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือขวา1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "฿1,346
QA1 GFL4T ราวบันไดหญิงสแตนเลสซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 จีเอฟแอล4ทีองศา 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือซ้าย1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "฿1,346
QA1 GFR5T ราวบันไดหญิงสแตนเลสขวามือ 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5Tองศา 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือขวา5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "฿1,541
QA1 GFL5T ราวบันไดหญิงสแตนเลสซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4VCG 20G029 จีเอฟแอล5ทีองศา 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือซ้าย5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "฿1,541
QA1 GFR6T ราวบันไดหญิงสแตนเลสขวามือ 3 / 8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6Tองศา 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือขวา3 / 8-241"1.625 "0.812 "฿1,830
QA1 GFL6T หญิงปลายก้านสแตนเลสซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4VCJ 20G031 จีเอฟแอล6ทีองศา 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือซ้าย3 / 8-241"1.625 "0.812 "฿1,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 GFR3T ตัวเมีย ปลายก้านสแตนเลส ขวา #10-32
฿1,242 / หน่วย