Qa1 Gmr8t | ปลายก้านสแตนเลสตัวผู้ ขวา 1/2-20 | 20g050 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 GMR8T ชายก้านปลายสแตนเลสขวามือ 1 / 2-20 | AB4VDE 20G050

QA1 GMR8T ปลายก้านสูบ เกลียวนอก สแตนเลส ขวามือ 1/2-20

In Stock
รายการ: AB4VDE รุ่น: GMR8Tข้ามอ้างอิง: 20G050
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
฿2,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้านแข่ง PTFE
ลูกบอล440C สแตนเลสทรงกลม
ตลับลูกบอลทรงกลมสแตนเลส 440C
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A1 / 2-20 "
ขนาด AA0.500 / 0.502 "
มิติ E1.312 "
มิติ G2.438 "
ขนาด H1.5 "
มิติ J3.094 "
มิติข้อมูล N0.625 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ภายใน Dia0.500 / 0.502 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 20
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว1 / 2-20
ชนิดภาพเขียนชายล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 GMR3T ชายก้านปลายสแตนเลสขวามือ # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3Tองศา 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือขวา# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "฿1,190
QA1 GML3T ชายปลายแฮนด์สแตนเลสซ้าย # 10-32 | AB4VCV 20G041 จีเอ็มแอล3ทีองศา 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือซ้าย# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "฿1,190
QA1 GMR4T ชายก้านปลายสแตนเลสขวามือ 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4Tองศา 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือขวา1 / 4-280.75 "1.562 "1"฿1,384
QA1 GML4T ชายก้านปลายสแตนเลสซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 จีเอ็มแอล4ทีองศา 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือซ้าย1 / 4-280.75 "1.562 "1"฿1,384
QA1 GMR5T ชายก้านปลายสแตนเลสขวามือ 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5Tองศา 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือขวา5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "฿1,538
QA1 GMR6T ชายก้านปลายสแตนเลสขวามือ 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6Tองศา 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือขวา3 / 8-241"1.938 "1.25 "฿1,465
QA1 GML6T ชายก้านปลายสแตนเลสซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 จีเอ็มแอล6ทีองศา 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือซ้าย3 / 8-241"1.938 "1.25 "฿1,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 GMR8T ปลายก้านสูบ เกลียวนอก สแตนเลส ขวามือ 1/2-20
฿2,784 / หน่วย