QA1 HCOM19T ตลับลูกปืนทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.1875 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งทรงกลม |
บอล Dia. | 2.000 " |
วัสดุลูกบอล | 52100 เหล็กชุบโครเมี่ยม |
เจาะ Dia | 1.187 " |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 151,095 ปอนด์ |
ความกว้าง | 1.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8482300040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เจาะ Dia | ภายนอก Dia. | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
คอม3ที | 0.19 " | 0.562 " | 4875 ปอนด์ | 0.281 " | ฿819 | |
คอม4ที | 0.25 " | 0.656 " | 7425 ปอนด์ | 0.343 " | ฿844 | |
คอม5ที | 0.312 " | 0.75 " | 9713 ปอนด์ | 0.375 " | ฿785 | |
คอม8ที | 0.5 " | 1" | 19,875 ปอนด์ | 0.5 " | ฿922 | |
คอม9ที | 0.562 " | 1.093 " | 24,945 ปอนด์ | 0.562 " | ฿1,044 | |
คอม10ที | 0.625 " | 1.187 " | 31,920 ปอนด์ | 0.62 " | ฿993 | |
คอม12ที | 0.75 " | 1.437 " | 47,880 ปอนด์ | 0.75 " | ฿1,153 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.