Qa1 Mcml8 | ปลายก้านตัวผู้ ซ้าย 8/8.065mm | 39n442 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 MCML8 ตัวผู้ปลายก้านซ้าย 8 / 8.065mm | AC8ETF 39N442

QA1 MCML8 ปลายก้านเกลียวนอกซ้าย 8/8.065มม

In Stock
รายการ: AC8ETF รุ่น: MCML8อ้างไขว้: 39N442
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
฿686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ AM8 x 1.25
ขนาด AA8 / 8.065 มม
มิติ E22.25mm
มิติ G42mm
ขนาด H25mm
มิติ J53.125mm
มิติข้อมูล N12mm
ที่อยู่อาศัยและพลังงานคาร์บอนต่ำ
ภายใน Dia8 / 8.065 มม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 28
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียวM8 x 1.25
ชนิดภาพเขียนชายล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.2
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaมิติ Aขนาด AAสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 CML3 Male Rod End ซ้าย # 10-32 | AB4UZE 20F976 ซีเอ็มแอล30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "องศา 20# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "฿380
QA1 CML4 ชายปลายแฮนด์ซ้าย 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 ซีเอ็มแอล40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "องศา 271 / 4-280.75 "1.562 "1"฿393
QA1 CML5 ชายปลายแฮนด์ซ้าย 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 ซีเอ็มแอล50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "องศา 225 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "฿344
QA1 CML6 ชายปลายแฮนด์ซ้าย 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 ซีเอ็มแอล60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "องศา 223 / 8-241"1.938 "1.25 "฿476
QA1 CML7 ชายปลายแฮนด์ซ้าย 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 ซีเอ็มแอล70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "องศา 217 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "฿545
QA1 CML8 ชายปลายแฮนด์ซ้าย 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 ซีเอ็มแอล80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "องศา 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "฿627
QA1 CML10 ตัวผู้ปลายก้านซ้าย 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988 ซีเอ็มแอล100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "องศา 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "฿919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 MCML8 ปลายก้านเกลียวนอกซ้าย 8/8.065มม
฿686 / หน่วย