Qa1 Nfl12 | ปลายก้านตัวเมีย Nylon/ptfe ซ้าย 3/4-16 | 20f910 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 NFL12 Female Rod End Nylon / ptfe ซ้ายมือ 3 / 4-16 | AB4UWH 20F910

QA1 NFL12 ปลายก้านตัวเมียไนลอน/ptfe มือซ้าย 3/4-16

In Stock
รายการ: AB4UWH รุ่น: NFL12อ้างไขว้: 20F910
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
฿1,225 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายคันแข่งไนลอน / PTFE
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A3 / 4-16 "
ขนาด AA0.750 / 0.752 "
มิติ E1.75 "
มิติ G2.875 "
ขนาด H1.562 "
มิติ J3.75 "
มิติข้อมูล N0.875 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
ภายใน Dia0.750 / 0.752 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 14
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว3 / 4-16
ชนิดภาพเขียนหญิงล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 NFR3 หญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ # 10-32 | AB4UVR 20F894 เอ็นเอฟอาร์3องศา 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือขวา# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "฿415
QA1 NFL3 Female Rod End Nylon / ptfe ซ้ายมือ # 10-32 | AB4UVT 20F895 เอ็นเอฟแอล 3องศา 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือซ้าย# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "฿379
QA1 NFR4 หญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ 1 / 4-28 | AB4UVU 20F896 เอ็นเอฟอาร์4องศา 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือขวา1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "฿443
QA1 NFL4 Female Rod End Nylon / ptfe ซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 เอ็นเอฟแอล 4องศา 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือซ้าย1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "฿443
QA1 NFR5 หญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 เอ็นเอฟอาร์5องศา 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือขวา5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "฿463
QA1 NFL5 Female Rod End Nylon / ptfe ซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4UVX 20F899 เอ็นเอฟแอล 5องศา 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือซ้าย5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "฿463
QA1 NFR6 หญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ 3 / 8-24 | AB4UVY 20F901 เอ็นเอฟอาร์6องศา 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือขวา3 / 8-241"1.625 "0.812 "฿504

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 NFL12 ปลายก้านตัวเมียไนลอน/ptfe มือซ้าย 3/4-16
฿1,225 / หน่วย