Qa1 Nmr5s | ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ Nylon/ptfe ขวา 5/16-24 | 20f947 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 NMR5S สตั๊ดชายปลายไนล่อน / ptfe ขวามือ 5 / 16-24 | AB4UXY 20F947

QA1 NMR5S ชายสตั๊ดปลายคันไนลอน/ptfe มือขวา 5/16-24

In Stock
รายการ: AB4UXY รุ่น: NMR5Sอ้างไขว้: 20F947
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
฿654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายคันแข่งไนลอน / PTFE
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A5 / 16-24 "
มิติข้อมูล B0.532 "
มิติข้อมูล C0.687 "
มิติ E0.875 "
มิติ G1.875 "
ขนาด H1.25 "
มิติ J2.313 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 14
ความยาวสตั๊ด0.687 "
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว5 / 16-24
ชนิดภาพเขียนชาย Studded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aมิติข้อมูล Bความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eราคา
QA1 NMR3S สตั๊ดชายปลายไนล่อน / ptfe มือขวา # 10-32 | AB4UXU 20F943 เอ็นเอ็มอาร์3เอสองศา 13# 10-32 "0.5 "0.5 "มือขวา# 10-32 "0.5 "0.625 "฿579
QA1 NML3S ชายสตั๊ดปลายคันไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ # 10-32 | AB4UXV 20F944 NML3Sองศา 13# 10-32 "0.5 "0.5 "มือซ้าย# 10-32 "0.5 "0.625 "฿579
QA1 NMR4S ชายสตั๊ดปลายคันไนล่อน / ptfe ขวามือ 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 เอ็นเอ็มอาร์4เอสองศา 161 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือขวา1 / 4-280.562 "0.75 "฿618
QA1 NML4S สตั๊ดชายปลายไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4UXX 20F946 NML4Sองศา 161 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือซ้าย1 / 4-280.562 "0.75 "฿618
QA1 NML5S ชายสตั๊ดปลายก้านไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5Sองศา 145 / 16-24 "0.532 "0.687 "มือซ้าย5 / 16-240.687 "0.875 "฿654
QA1 NMR6S สตั๊ดชายปลายไนล่อน / ptfe ขวามือ 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949 เอ็นเอ็มอาร์6เอสองศา 123 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือขวา3 / 8-240.906 "1"฿712
QA1 NML6S ชายสตั๊ดปลายก้านไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4UYB 20F950 NML6Sองศา 123 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือซ้าย3 / 8-240.906 "1"฿712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 NMR5S ชายสตั๊ดปลายคันไนลอน/ptfe มือขวา 5/16-24
฿654 / หน่วย